※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ブラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 74293004 品番 BKF-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
マチ(mm)80 仕様※サイズはW×H×横マチ[底マチ]cmの順で表記しています。 種別20×25×底マチ8 サイズ20×25×底マチ8cm 厚み アズワン品番61-7298-24 素材ポリエチレン製ハード型 片面印刷

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする