※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
ブラウン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74293013
品番
BKF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マチ(mm)
100
仕様
※サイズはW×H×横マチ[底マチ]cmの順で表記しています。
種別
26×31×底マチ10
サイズ
26×31×底マチ10cm 厚み
アズワン品番
61-7298-25
素材
ポリエチレン製ハード型 片面印刷