※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
ブラウン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74293022
品番
BKF-SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
マチ(mm)
160
仕様
※サイズはW×H×横マチ[底マチ]cmの順で表記しています。
種別
23×36×横マチ16
サイズ
23×36×横マチ16cm 厚み
アズワン品番
61-7298-26
素材
ポリエチレン製ハード型 片面印刷