※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
ブラウン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000枚)
マチ(mm)
220
注文コード
74293092
品番
61-301-15-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,300
この商品は
マチ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
220
仕様
※サイズはW×H×横マチ[底マチ]cmの順で表記しています。
種別
34×50×横マチ22
サイズ
34×50×横マチ22cm 厚み
アズワン品番
61-7298-33
素材
ポリエチレン製ハード型 片面印刷