SRE-H ソネット君 一枠受信機 パシフィック湘南 74293346

ソネット君 一枠受信機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード74293346品番SRE-H
参考基準価格(税別)¥119,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。
新しいオーダーコールシステム”ソネット君”
アンテナのないすっきりデザイン
特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。
【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。
【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。
【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。
小規模店舗などに最適です。
コンパクトサイズですが5枠表示と同等の受信性能を持っています。
5枠受信機と併用しサブ受信機としても重宝します。

仕様チャイム:14種類質量(g)270使用温度範囲(℃)0~40表示消去:消し機による消去、タイマー自動消去表示方式1枠、数字2桁、着信順に表示(文字高さ41mm、赤色LED)電源電圧(V)DC6/1A寸法(縦×横×高さ)(mm)220×29×93受信周波数426MHz(特定小電力型)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする