ソネット君 10テーブル受信機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74293355 品番SRE-10
参考基準価格(税別)¥104,500 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。
新しいオーダーコールシステム”ソネット君”
アンテナのないすっきりデザイン
特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。
【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。
【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。
【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。

使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)単相100 消費電力(W)5 表示方式赤色LED 音量3段階 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×93×22 ブザー音4色 受信周波数426.025〜426.1375MHz(2ch)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする