パシフィック湘南
パシフィック湘南の 店舗運営用品
パシフィック湘南の 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
ソネット君 ナプキンスタンド付送信機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74293407
品番
STR-TU-NP
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
うるし
質量(g)
約98
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源(V)
3(単4アルカリ乾電池×2本)
番号
0〜99番まで内部メモリに登録(ユーザー側にて変更可能)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
110×115×110
送信周波数(MHz)
426.075
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません