曜日別特売
RE-305 リプライコール充電器 エコー総合企画 74293617

リプライコール充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個タイプ5台タイプ注文コード74293617品番RE-305
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

トラブルが最小限!だから納得!
お客様は自由に移動可能!だから快適!
使用場所を選ばない!だから便利!
広い敷地でもOK!だから安心!
複数の受信機を一度に充電可能。約6時間でフル充電
かんたんお手入れを実現。水によるトラブルを予防

質量(g)約400タイプ5台タイプ電源(V)100/DC6Vアダプター消費電力(W)約12(ピーク時)方式接点充電 収納部セパレート式(掃除可能)充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)79×165×54
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする