曜日別特売
- シンクブラシ【ソフト】 椿本興業 74293967

シンクブラシ【ソフト】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード74293967品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。

材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレンレッドタイプソフト幅W×全長(mm)45×195耐熱温度(℃)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする