アルボース
アルボースの 手洗い用品
アルボースの 手洗い洗剤
アルボースの 一般用(ハンドソープ)
消毒用ボトル アルサワー用 ホルダー付 1L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74294265
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
付属品
ホルダー
成分
アルコール
タイプ
液体
容量(L)
1
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応