※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
フレンチ フロストバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
74294298
品番
FR-3G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マチ(mm)
120
仕様
※サイズはW×H×横マチ[底マチ]cmの順で表記しています。
種別
32.5×23×底マチ12
サイズ
32.5×23×底マチ12cm 厚み
アズワン品番
61-7300-06
素材
ポリエチレン製ハード型 両面印刷 持ち手