※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
フレンチ フロストバッグ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
74294307
品番
FR-2G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
マチ(mm)
160
仕様
※サイズはW×H×横マチ[底マチ]cmの順で表記しています。
種別
40.5×26×底マチ16
サイズ
40.5×26×底マチ16cm 厚み
アズワン品番
61-7300-07
素材
ポリエチレン製ハード型 両面印刷 持ち手