※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
フレンチ フロストバッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(750枚)
マチ(mm)
120
注文コード
74294316
品番
61-303-5-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,050
この商品は
マチ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
120
仕様
※サイズはW×H×横マチ[底マチ]cmの順で表記しています。
種別
32.5×23×底マチ12
サイズ
32.5×23×底マチ12cm 厚み
アズワン品番
61-7300-08
素材
ポリエチレン製ハード型 両面印刷 持ち手