尚美堂
尚美堂の 袋
尚美堂の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
尚美堂の 規格袋
フジ ポリ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(500枚)
注文コード
74294369
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
480
高さ(mm)
340
適合規格
食品衛生法適合
サイズ
No.16