曜日別特売
F-4C 業務用フォルタゴミ袋(100枚入) 用 日本サニパック 74294493

業務用フォルタゴミ袋(100枚入) 用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)800
高さ(mm)650
厚さ(mm)0.03
内容量1個(100枚)注文コード74294493品番F-4C
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

裂けにくい、破れにくい、良く伸びる!最新素材を使用し、業務用として強力につくられています。重量のある生ゴミや割り箸などの突起物に強いゴミ袋です。
すっきり収納 ! 水ぬれにも強く、厨房やスーパーのバックヤードに最適です。
使用済みのパッケージは簡単に小さくたたんで捨てられます。また、焼却しても塩化水素などの有毒ガスを発生しません。

材質LLDPE・META厚さ(mm)0.03幅(mm)800高さ(mm)650透明サイズ45L用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74294493
2023-04-03
用途: 家庭や仕事のゴミ
合同会社るしあくらぶ飲食業

一時薄くなって強度が悪くなったが、最近は
改善されたので、良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする