業務用フォルタゴミ袋(100枚入) 用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)0.04 注文コード74294518 品番F-9C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は厚さなど3種類から選べます 他の種類を見る

裂けにくい、破れにくい、良く伸びる!最新素材を使用し、業務用として強力につくられています。重量のある生ゴミや割り箸などの突起物に強いゴミ袋です。
すっきり収納 ! 水ぬれにも強く、厨房やスーパーのバックヤードに最適です。
使用済みのパッケージは簡単に小さくたたんで捨てられます。また、焼却しても塩化水素などの有毒ガスを発生しません。

材質LLDPE・META 厚さ(mm)0.04 幅(mm)1000 高さ(mm)900 透明 サイズ90L用 入数(枚)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74294493
2023-04-03
用途:
家庭や仕事のゴミ
合同会社るしあくらぶ 様 (飲食業)

一時薄くなって強度が悪くなったが、最近は
改善されたので、良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする