※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐水ポスター合成紙(マット)糊付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合プリンタTX4100/PRO4100/PRO4100S/PRO6100/PRO6100S 注文コード74294676 品番LFM-WRAV2/42/310
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は適合プリンタなど3種類から選べます 他の種類を見る

ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスタービニール(マット)糊付き。 商品概要 屋外用途に適した高耐水・高耐光なビニールベースのキヤノン純正耐水糊付きポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。気泡抜き溝により、貼り付け時のエア抜きや、傾き補正が容易です。伸縮性があるため、曲面追従性に優れています。

適合プリンタTX4100/PRO4100/PRO4100S/PRO6100/PRO6100S サイズ(inch)42 用紙寸法(mm)幅1067 1巻長さ(m)20 坪量(g/m2)310 タイプ【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】一部機種、印刷後パネル操作にてオートカット 寸法(inch)42

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする