※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの 大型プリンター用紙
バックライトフィルムHG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合プリンタ
TX4100/PRO4100/PRO4100S/PRO6100/PRO6100S
サイズ(inch)
42
注文コード
74294737
品番
LFM-BLH/42/164
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
適合プリンタ・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ラージフォーマットプリンタ用バックライトフィルム。
タイプ
【フチなし印刷対応】フチなし非対応、【オートカット】印刷後パネル操作にてオートカット
1巻長さ(m)
30
サイズ(inch)
42
坪量(g/m
2
)
165
寸法(inch)
42
適合プリンタ
TX4100/PRO4100/PRO4100S/PRO6100/PRO6100S
用紙寸法(mm)
幅1067
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640