※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの 大型プリンター用紙
防炎クロスHG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74294773
品番
LFM-FRH/42/184
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ラージフォーマットプリンタ用防炎クロス。
幅(mm)
【用紙】1067
タイプ
【フチなし印刷対応】左右フチなしのみ、【オートカット】オートカット可能
1巻長さ(m)
20
サイズ(inch)
42
坪量(g/m
2
)
183
適合プリンタ
TX4100/PRO4100/PRO4100S/PRO6100/PRO6100S
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640