※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防炎クロスHG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74294789 品番 LFM-FRH/36/184
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ラージフォーマットプリンタ用防炎クロス。

幅(mm)【用紙】914 タイプ【フチなし印刷対応】左右フチなしのみ、【オートカット】オートカット可能 1巻長さ(m)20 サイズ(inch)36 坪量(g/m2)183 適合プリンタTA30/TM300/TM305/TX3100/TX4100/PRO4100/PRO4100S/PRO6100/PRO6100S

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする