61-304-5-7 マイホーム アズワン 74294842

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

マイホーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2000枚) 注文コード74294842 品番61-304-5-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,880
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)180 高さ(mm)230 仕様※サイズ表記の高さにベロ部分は含みません。 寸法(cm)18×23 アズワン品番61-7301-19 素材純白紙 両面印刷

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする