INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面所アクセサリー
扉裏ポケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74295148
品番
BB-TUS
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
ピアラ専用部材
付属品
取付ねじ付き(×4)
適合
ピアラ
寸法A(mm)
158
寸法B(mm)
152