ミラー収納用トレイ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74295254 品番BM-MDA-TR375
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
用途洗面化粧台用の棚板です。 適合ルミシス、セレクト(樹脂製多面鏡)、XV(樹脂製多面鏡)、エクシィ、MV、ミズリア、MR、ピアラ、オフト 寸法A(mm)326 寸法B(mm)38 寸法C(mm)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74295245
2022-10-28
用途:
オートバイ整備のパーツ入れ

オートバイの車体まわり、エンジン整備をする際ボルトやワッシャー等小物部品をなくさないようにこのケースに入れます。肉厚が厚いので変形しないことと別売りのフックを取り付け整備室の壁にかけることができるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする