ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 足場周辺機器
ジョー・プリンス竹下の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ジョー・プリンス竹下の 防振ゴム
ステンレス丸型防振ゴム KA型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74296444
品番
PG-11-SUS KA-30SUS
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ROHS対応品です。
構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。
硬度60°
付属品
スプリングワッシャ2個、六角ナット6個
Z方向支持荷重(N[kgf])
〜450[〜46]
許容荷重(N[kgf])
(Z方向)890[91]、(X方向)170[17]
ばね定数(N/mm)
310[320kgf/cm]
色
黒
用途
送風機、圧縮機
形状
丸型
材質(防振ゴム)
天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振