ステンレス丸型防振ゴム KA型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74296478 品番 PG-11-SUS KA-50SUS
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ROHS対応品です。
構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。
硬度60°

付属品スプリングワッシャ2個、六角ナット9個 Z方向支持荷重(N[kgf])〜1230[〜125] 許容荷重(N[kgf])(Z方向)2500[250]、(X方向)590[60] ばね定数(N/mm)610[620kgf/cm] ライトグレー 用途送風機、圧縮機 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする