PG-11 KA-30-26h 丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下 74296557

 

PG-11 KA-30-26h 丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下 74296557
PG-11 KA-30-26h 丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下 74296557
PG-11 KA-30-26h 丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下 74296557

丸型防振ゴム KA型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード74296557品番PG-11 KA-30-26h
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

ROHS対応品です。
構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防
止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。
取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に
も使用でき、広い応用性をもっています。
硬度60°

用途
送風機、圧縮機
付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型ばね定数(N/mm)140[145kgf/cm]Z方向支持荷重(N[kgf])~300[~31]許容荷重(N[kgf])(Z方向)610[62]、(X方向)120[12]材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする