PG-12 KB-60-34h 丸型防振ゴム KB型 ジョー・プリンス竹下 74296846 PG-12 KB-60-34h 丸型防振ゴム KB型 ジョー・プリンス竹下 74296846 PG-12 KB-60-34h 丸型防振ゴム KB型 ジョー・プリンス竹下 74296846

丸型防振ゴム KB型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ばね定数(N/mm)650[660kgf/cm] 注文コード74296846 品番PG-12 KB-60-34h
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はばね定数など21種類から選べます 他の種類を見る

ROHS対応品です。
構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防
止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。
取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に
も使用でき、広い応用性をもっています。
硬度60°

ばね定数(N/mm)650[660kgf/cm] Z方向支持荷重(N[kgf])〜2110[〜215] 許容荷重(N[kgf])(Z方向)4200[430]、(X方向)930[95] 用途送風機、圧縮機 付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする