曜日別特売
PG-50 RA-45 丸型防振ゴム RA型 ジョー・プリンス竹下 74297099

 

PG-50 RA-45 丸型防振ゴム RA型 ジョー・プリンス竹下 74297099
PG-50 RA-45 丸型防振ゴム RA型 ジョー・プリンス竹下 74297099
PG-50 RA-45 丸型防振ゴム RA型 ジョー・プリンス竹下 74297099

丸型防振ゴム RA型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ばね定数(N/mm)300[310kgf/cm]
許容荷重(N[kgf])(Z方向)1700[170]、(X方向)290[30]
(Z方向)1700[170]、(X方向)290[30]
(Z方向)36[3.7]、(X方向)7[0.7]
(Z方向)78[8]、(X方向)9.8[1]
(Z方向)110[11]、(X方向)25[2.5]
(Z方向)160[16]、(X方向)34[3.5]
(Z方向)280[29]、(X方向)69[7]
(Z方向)580[59]、(X方向)98[10]
(Z方向)310[32]、(X方向)59[6]
(Z方向)1700[170]、(X方向)250[25]
(Z方向)760[77]、(X方向)150[15]
(Z方向)1100[110]、(X方向)260[27]
(Z方向)1420[145]、(X方向)320[33]
(Z方向)2700[280]、(X方向)470[48]
(Z方向)2500[260]、(X方向)440[45]
(Z方向)4200[425]、(X方向)780[80]
(Z方向)4400[450]、(X方向)640[65]
(Z方向)5900[600]、(X方向)880[90]
(Z方向)6500[660]、(X方向)1200[120]
内容量1個注文コード74297099品番PG-50 RA-45
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ROHS対応品です。
構造が簡単で、取り付けも簡単です。
片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを
小さくできます。
取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。
硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)

用途
送風機、圧縮機
ばね定数(N/mm)300[310kgf/cm]Z方向支持荷重(N[kgf])~830[~85]許容荷重(N[kgf])(Z方向)1700[170]、(X方向)290[30]付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする