丸型防振ゴム RB 型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74297187 品番 PG-51 RB-25-27h
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ROHS対応品です。
構造が簡単で、取り付けも簡単です。
片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース
を小さくできます。
取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
硬度60°

ばね定数(N/mm)110[110kgf/cm] Z方向支持荷重(N[kgf])〜160[〜16] 許容荷重(N[kgf])(Z方向)310[32]、(X方向)59[6] 用途送風機、圧縮機 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする