オイルレスエアーコンプレッサー コードレス
持ち運びに便利な充電式エアーコンプレッサー。
片手で持ち運べる小型&軽量設計。
スイッチ1つでONとOFFの切り替えと、ノブを回すことで圧力を調整することができます。
オイルフリーでメンテナンスも簡単。
タイヤの空気入れ、小物・テーブルなどの家具の塗装などにもおすすめです。
- 付属品
- エアホース
- 材質
- 鉄、ポリプロピレン
- 幅(mm)
- 380
- 質量(kg)
- 6.2
- 高さ(mm)
- 290
- 種類
- 小型・軽量
- 奥行(mm)
- 260
- タンク容量(L)
- 4
- 最高圧力(MPa)
- 0.8
- 吐出し空気量(L/min)
- 11~14
- 潤滑方式
- オイルレス
- 定格時間(分)
- 25
- モーター出力(W)
- 18
- 運転音(dB)
- 87
- 内容量
- 1個
注意
※本製品に、ノズル、バッテリー、充電器は付属しておりません。※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※商品サイズ・重量・内容量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ















![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具] 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07390438-261113-02.jpg)


















