OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 座金組込ねじ
OHSATO(大里)の (+)バインド
ステンレス/黒 (+)バインド頭VESAねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
74297783
品番
M4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。
VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途
各種締結に使用。
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじ径(mm)
4
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ブラック
頭部形状
バインド頭
穴の形状
十字穴
呼径×L(mm)
M4×10
RoHS指令(10物質対応)
対応