OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワッシャー・スペーサー
OHSATO(大里)の スペーサー
OHSATO(大里)の 六角
六角変換サポーター メスオス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
74297817
品番
M8-M6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。
RoHS対応品です。
用途
ねじの径を変えたい時に使用。
材質
鉄
長さ(mm)
25(スーぺーサー部)
ねじ径
メス:8、オス:6
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応