QNAP NAS 4ベイ TS432PXU 1Uラックマウント 3年保証

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74298203 品番 T432PXUM104
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥260,700
販売価格(税別)
237,000

中小企業のIT環境向けのデュアル10GbE SFP+とデュアル2.5GbEポートを備えたクアッドコア1.7GHzラックマウントNAS
10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。
1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシュ機能やワイヤレス接続を追加できます。
TS-432PXUは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。
クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、ハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。
2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE RJ45ネットワークポートは、ファイル共有を高速化します。
HBS(Hybrid Backup Sync)は、総合的な障害復旧プランのために、その他のNAS、サーバー、クラウドストレージにデータをバックアップ・同期することができます。
HBS(Hybrid Backup Sync)は、データのバックアップ、回復、データの同期化を統合します。高速10GbEの接続性により、別のQNAP NAS、リモートサーバーやクラウドストレージにデータを容易にバックアップ/同期でき、信頼性の高い障害復旧ソリューションを構築できます。
Qsync があれば、TS-432PXU がファイル同期のための大容量の安全なデータセンターへと変身。
TS-432PXU にアップロードされたファイルは、デスクトップパソコンやノートパソコン、スマートフォンなど、接続されたすべての端末で利用できます。また、共有フォルダの同期やチームフォルダを作成することで、共同作業の効率を上げることも可能です。
Boxafeは、Google G SuiteとMicrosoft 365の電子メール、クラウドドライブ、連絡先、カレンダーをバックアップすることで、更なる保護レイヤーを提供します。
Google G SuiteとMicrosoft 365などのSaaSソリューションの利便性は、多くの企業や組織に採用されるようになりました。しかし、多くのユーザーはデータ損失、データ回復の制限、ヒューマンエラーからこのクラウドデータを保護できていません。
TS-432PXUにはQNAP Boxafeが含まれており、Google G Suite(TM)とMicrosoft 365のファイル、電子メール、カレンダー、連絡先をバックアップでき、 ビジネスクラウドデータに余分なデータ保護レイヤーを提供しています。
スナップショットはシステムステータスとデータを完全に記録し、ファイルとデータを過失による削除やマルウェア攻撃から守ります。
互換性のあるPCIeカードをインストールすることで、TS-432PXUのアプリケーションの可能性を拡張します。
QNAP TR RAID拡張エンクロージャやTL JBODにより、TS-432PXUのストレージ容量を増やします。
TS-432PXUは、より高いパフォーマンスを実現する2GB DDR4 RAM(16GBまで拡張可能)とSATA 6Gb/sドライブを備えたAnnapurna Labs Alpine AL-324 ARM(R) Cortex(R)-A57クアッドコア1.7 GHzプロセッサを搭載しています。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、信じられないくらいの帯域幅を実現し、高速ファイルアクセス、バックアップ/復元、メディア転送を満たします。
さらに、個々のアプリケーションとサービスのためにネットワークリソースを柔軟に割り当てることができます。
QNAPは、手頃な価格でさまざまな高速ネットワークソリューションを提供します。QSWネットワークスイッチは、高速ネットワークを構築するマネージド/アンマネージド10GbEおよび2.5GbEオプションを提供します。
また、QNAPはWindows / Linuxデバイス向けに10GbE / 5GbE / 2.5GbEネットワーク拡張カードとUSB to 5GbEアダプターを提供しており、すべてのワークステーションで高速ネットワークを活用できるようにしています。
TS-432PXUは、ファイル管理に優れた利便性を提供します。Qsirchを使用して素早くファイルを検索し、QuMagieを使用して写真を整理し、Qfilingを使用してそれらを自動的にアーカイブすることができます。
Qsirchは、キーワード、カラー、さまざまなフィルターを使用して、画像、音楽、ビデオ、文書、電子メール、その他ファイルをすばやく見つけることができます。
QuMagieは写真の中のヒトとモノを認識し、自動化された写真分類をサポートしており、類似の写真を容易に見つけることができます。
Qfilingは、自己構成されたルールに基づいてファイルの整理やリサイクルを自動化し、作業効率を大幅に改善します。
クラウドストレージゲートウェイ環境を構築し、TS-432PXU上でローカルキャッシュを有効にすることで、ストレージ、バックアップ、データ復元先としてクラウドをシームレスに利用可能です。低遅延アクセスも叶えます。革新的なハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供します。

付属品LANケーブル (RJ-45)x1、電源ケーブルx1、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、ラックマウントレールキット (RAIL-B02)、クイックインストレーションガイド、【付属ソフト】管理ツール[QfinderPro] ・同期ツール[Qsync] ・バックアップツール(Windows用)[NetBak Replicator] ※すべてダウンロード提供 仕様【最大登録可能ユーザー数】4096人、【最大登録可能グループ数】512グループ、【クラウドバックアップ連携】Box / AmazonS3 / Microsoft Azure 他、【管理サービス】- オプション【専用オプション品|専用スペアドライブ】-、【専用オプション品|SFP+モジュール】-、【専用オプション品|LANボード】QXG-10G1T/QXG-10G2T-107、【専用オプション品|メモリー】-、【専用オプション品|その他】- その他オンサイト:【複数年契約標準パック】1〜5年、デリバリー:【複数年契約パック】1年〜5年※6年以上の保守加入はご相談下さい、【センドバック延長保守サービスパック】最長5年、【キッティング|初期設定】-、【キッティング|バックアップ設定】-、【キッティング|メモリー交換】-、【キッティング|NIC取付】-、【キッティング|メモリー交換+NIC取付】-、【設置設定サービス】- 質量(kg)約9.33※レール含まず 外形寸法(mm)439×499×44 消費電力(W)39.558 最大出力(W)250 端子形状【LAN】SFP+/RJ-45 対応OSMicrosoft Windows 7・8・10・11・Microsoft Windows Server 2008 R2・ 2012・ 2012 R2 ・2016・2019、Apple Mac OS 10.10以降、【管理ソフト/QfinderPro】Microsoft Windows 7・8・10・Microsoft Windows Server 2008 R2・2012・ 2012 R2・ 2016・2019、【管理ソフト】Apple Mac OS 10.10以降 対応機種Windowsパソコン・Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種 対応【UPS】対応、【ホットスワップ】対応、【ホットスペア】対応、【ディスクローミング】対応、【ディスク暗号化】対応 機能スナップショット機能、ウイルススキャン機能 インターフェース【LAN】2 x 10GbE SFP+2x2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45、【USB】4 x USB 3.2 Gen.1 Type-A、【HDD】4 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD メモリー2GB ディスク回転数(min-1[r.p.m])- 動作環境温度:0〜40℃、湿度:5%〜95%R.H.(結露なきこと) 保証期間3年間 使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビットARM(R) Cortex-A57クアッドコア1.7GHzプロセッサ 省エネ法に基づくエネルギー消費効率- 電源タイプ電源内蔵 端子数【LAN】2x10GbE SFP+2x2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45 ファン2x40mm、12VDC メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応 IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続 入力電圧- 対応ブラウザApple Safari、Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 対応プロトコルTCP/IP(IPv4&IPv6)、CIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP ハードディスクドライブ構成1TB×4台 RAID機能RAID0/1/10/5/6 ボタン仕様電源ボタン、リセットボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする