エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの マウスパッド/リストレスト
エレコムの リストレスト一体型
マウスパッド リストレスト付 ダイカット ウレタンゲル 手首への負担軽減 イラスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74298614
品番
MP-AN05CAT
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
振り向きアニマルでデスクをかわいく。
プニプニとした心地良い感触のゲル素材を採用し、快適にマウス操作ができるリストレスト付きアニマルマウスパッド”MOCHIMAL”(モチマル)。
仕様
【リストレスト】○
材質
表面生地、リストレスト部:ポリウレタン/ベース:エラストマー
厚さ(mm)
【マウス操作面(最厚部)】約5
色
ネコ
質量(g)
178
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【マウス操作面(最大外寸)】172×130
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
172×210×18