エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの マウスパッド/リストレスト
エレコムの リストレスト一体型
マウスパッド リストレスト付 ダイカット ウレタンゲル 手首への負担軽減 イラスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74298623
品番
MP-AN05DOG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,290
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
振り向きアニマルでデスクをかわいく。
プニプニとした心地良い感触のゲル素材を採用し、快適にマウス操作ができるリストレスト付きアニマルマウスパッド”MOCHIMAL”(モチマル)。
仕様
リストレスト有
材質
表面生地、リストレスト部:ポリウレタン/ベース:エラストマー
厚さ(mm)
約5(マウス操作面)
色
柄物
質量(g)
178
柄
イヌ
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
172×210×18
アズワン品番
65-1847-07
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
最大172×130(マウス操作面)