付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
寸法(幅W×高さH)(mm)262×164
対応機種Panasonic Let’s note CF-SVシリーズ(CF-SV2、CF-SV1、CF-SV9、CF-SV8、CF-SV7)、CF-SZシリーズ(CF-SZ6、CF-SZ5) ※タッチパネル非搭載モデル、2022年6月時点での情報です。
機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
可視光線透過率(%)約75
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)5.5
対応インチサイズ12.1インチ(Panasonic CF-SV、CF-SZシリーズ専用) ※タッチパネル非搭載モデル
フィルター厚さ(mm)0.4