液晶保護フィルム Let’s note CF-LVシリーズ 14インチ のぞき見防止 プライバシーフィルター 抗菌 ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74298693 品番EF-PFKP07
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。

付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6 材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層) 寸法(幅W×高さH)(mm)309×174 対応機種Panasonic Let’s note CF-LVシリーズ(CF-LV9, CF-LV8, CF-LV7) ※タッチパネル非搭載モデル、2021年11月時点での情報です。 機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上 可視光線透過率(%)約75 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)5.5 対応インチサイズ14.0インチ(Panasonic CF-LVシリーズ専用) ※タッチパネル非搭載モデル フィルター厚さ(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする