付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
寸法(幅W×高さH)(mm)296×197
対応機種Panasonic Let’s note CF-FVシリーズ(CF-FV5、CF-FV4、CF-FV3、CF-FV1) ※タッチパネル非搭載モデル用、2024年8月時点での情報です。
可視光線透過率(%)約75
表面硬度3H
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)5.5
対応インチサイズ14.0インチ(Panasonic CF-FVシリーズ専用) ※タッチパネル非搭載モデル