エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
arrows We ケース カバー スリム ストラップホール付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74299244
品番
PM-F212HVCKCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのarrows We用ハイブリッドケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色
クリア
対応機種
arrows We(F-51B/FCG01)