※パッケージ画像

M6 トラックバッテリー用 盗難防止ナットキット iGuard(アイガード) ユニファス 74299418 M6 トラックバッテリー用 盗難防止ナットキット iGuard(アイガード) ユニファス 74299418 M6 トラックバッテリー用 盗難防止ナットキット iGuard(アイガード) ユニファス 74299418 M6 トラックバッテリー用 盗難防止ナットキット iGuard(アイガード) ユニファス 74299418

トラックバッテリー用 盗難防止ナットキット iGuard(アイガード)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74299418 品番 M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

今ついているナットを交換するだけでトラックバッテリーの盗難を防ぎます
防犯率を高めるネジ頭部3D形状
一般工具では着脱不可。嵌合する専用工具でのみ脱着可能
他の専用工具と相互しない多種頭部形状

用途トラックバッテリーの盗難防止に セット内容iGuardナット M6 P1.0 2個、専用ソケット1個 材質SUS305J1 ねじピッチ(mm)1 ねじ径M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1705:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする