※パッケージ画像

M10-P1.25 トラックバッテリー用 盗難防止ナットキット iGuard(アイガード) ユニファス 74299445 M10-P1.25 トラックバッテリー用 盗難防止ナットキット iGuard(アイガード) ユニファス 74299445 M10-P1.25 トラックバッテリー用 盗難防止ナットキット iGuard(アイガード) ユニファス 74299445 M10-P1.25 トラックバッテリー用 盗難防止ナットキット iGuard(アイガード) ユニファス 74299445

トラックバッテリー用 盗難防止ナットキット iGuard(アイガード)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74299445 品番 M10-P1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

今ついているナットを交換するだけでトラックバッテリーの盗難を防ぎます
防犯率を高めるネジ頭部3D形状
一般工具では着脱不可。嵌合する専用工具でのみ脱着可能
他の専用工具と相互しない多種頭部形状

用途トラックバッテリーの盗難防止に 仕様M10 P1.5仕様もございます。 セット内容iGuardナット M10 P1.25 2個、専用ソケット1個 材質SUS305J1 ねじピッチ(mm)1.25 ねじ径M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1705:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする