※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
極低頭六角穴付きボルト チタン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
6
8
10
12
16
ねじピッチ(mm)
0.50
0.50
0.70
0.80
1.00
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74299987
品番
ULHCS-TI-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
頭部が非常に薄く、1.5mm以下の六角穴付きボルトです。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
用途
航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
材質
チタン
ねじピッチ(mm)
0.50
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法d(mm)
M3
寸法L(mm)
10
頭部径(Φmm)
6
頭部高さ(mm)
1.3