※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
Live Proの ねじ
Live Proの 木ねじ・ドリルネジ
Live Proの ドリルネジ(切り刃付)
三価ユニクロ 全ねじ フレキ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
74300154
品番
FF4035FZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。
用途
首下のギザギザが強力にザグリしてピッタリと収まるため、フレキ板のようなボード類の締結に最適
材質
スチール
長さ(mm)
35
タイプ
全ねじ
十字穴番号
2番
d×L(mm)
4×35
働き長さ(mm)
25.5
表面処理
三価ユニクロ
最大板厚(mm)
3.2
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
3
呼び寸法L(mm)
35
呼び寸法d(mm)
4