※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
Live Proの ねじ
Live Proの 木ねじ・ドリルネジ
Live Proの ドリルネジ(切り刃付)
三価ユニクロ 全ねじ ラッパ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
74300179
品番
DZ3525FZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。ラッパ形状によりパネルのずれによるビス破断が減少します。
材質
スチール
長さ(mm)
25
表面処理
三価ユニクロ
用途
石膏ボードの厚紙を破らずに沈むため、取付け部材と面一にしたい際に
タイプ
全ねじ
十字穴番号
2番
d×L(mm)
3.5×25
働き長さ(mm)
17.4
最大板厚(mm)
2.3
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
-
呼び寸法L(mm)
25
呼び寸法d(mm)
3.5