※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
Live Proの ねじ
Live Proの 木ねじ・ドリルネジ
Live Proの ドリルネジ(切り刃付)
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
74300249
品番
SZ4030FZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
d×L(mm)
4×30
長さ(mm)
30
材質
スチール
表面処理
三価ユニクロ
十字穴番号
2番
タイプ
全ねじ
呼び寸法d(mm)
4
呼び寸法L(mm)
30
頭部径(Φmm)
10.5
頭部高さ(mm)
2.4
最大板厚(mm)
3.2
働き長さ(mm)
20.5
用途
機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用