※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
Live Proの ねじ
Live Proの 木ねじ・ドリルネジ
Live Proの ドリルネジ(切り刃付)
三価ユニクロ 半ねじ シンワッシャー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
74300364
品番
SH5050FZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
材質
スチール
長さ(mm)
50
表面処理
三価ユニクロ
用途
機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
タイプ
半ねじ
十字穴番号
2番
d×L(mm)
5×50
働き長さ(mm)
17.8 - 37.2
最大板厚(mm)
4.5
頭部径(Φmm)
12
頭部高さ(mm)
2.7
呼び寸法L(mm)
50
呼び寸法d(mm)
5