※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMZ5050FZ 三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャーマシンネジ Live Pro 74300486 SMZ5050FZ 三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャーマシンネジ Live Pro 74300486 SMZ5050FZ 三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャーマシンネジ Live Pro 74300486

三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャーマシンネジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 74300486 品番 SMZ5050FZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。細目タイプ(マシンねじ)を採用することにより相手材の板浮きを制御します。

用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用 材質スチール 長さ(mm)50 タイプ全ねじ 十字穴番号2番 d×L(mm)5×50 働き長さ(mm)38.8 表面処理三価ユニクロ 最大板厚(mm)4.5 頭部径(Φmm)12 頭部高さ(mm)2.7 呼び寸法L(mm)50 呼び寸法d(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
692:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする