※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
ジャンボバッグ パリジェンヌ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
74300808
品番
PS-JXL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
マチ(mm)
240
仕様
※サイズはW×H[H]×横マチまたは底マチcmの順で表記しています。
種別
51×88.5(65)×横マチ24
サイズ
51×88.5[65]×横マチ24cm 厚み
アズワン品番
61-7312-96
素材
ポリエチレン製ハード型 エンボス加工 片面印刷