※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ジャンボバッグ パリジェンヌ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(500枚) マチ(mm)180 注文コード74300817 品番61-317-15-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,300
この商品はマチなど4種類から選べます 他の種類を見る
マチ(mm)180 仕様※サイズはW×H[H]×横マチまたは底マチcmの順で表記しています。 種別43×73(54)×横マチ18 サイズ43×73[54]×横マチ18cm 厚み アズワン品番61-7312-97 素材ポリエチレン製ハード型 エンボス加工 片面印刷

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする