※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
ジャンボバッグ パリジェンヌ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(250枚)
マチ(mm)
240
注文コード
74300826
品番
61-317-15-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
マチ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
240
仕様
※サイズはW×H[H]×横マチまたは底マチcmの順で表記しています。
種別
51×88.5(65)×横マチ24
サイズ
51×88.5[65]×横マチ24cm 厚み
アズワン品番
61-7312-98
素材
ポリエチレン製ハード型 エンボス加工 片面印刷